pagina iniziale

EATON - EAO186215 C22-WRS-MS1-K10-P5 S.CH.RIT 2POS.1NA 1M

EATON
copiacopia
EATON - EAO186215 C22-WRS-MS1-K10-P5 S.CH.RIT 2POS.1NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081817160

Codice prodotto

EAO186215

Cod. produttore

186215

Produttore

EAO

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tensione di alimentazione:

0...0 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Altro

Selettore completo tipo/modello Eaton Group - 186215 - C22-WRS-MS1-K10-P5 S.CH.RIT 2POS.1NA 1M