EATON - EAO185553 C22-DL-B-K10-24-P1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Forma del pulsante - Piatta 
- Colore del pulsante - Blu 
- Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no 
- Numero di elementi di comando - 1 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015081810475
Codice prodotto
EAO185553
Cod. produttore
185553
Produttore
EAO
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Blu
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero di contatti di scambio:
0