EATON - EAO185176 C22-PVT-K02-P62 P.EMER.38 SB.ROT.2NC 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081806614
Codice prodotto
EAO185176
Cod. produttore
185176
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Diametro del fungo:
38 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13