EATON - EAO185170 C22-PV-K02-P65 P.EMER.38 SB.TRAZ.2NC 3,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Premere-tirare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081806553
Codice prodotto
EAO185170
Cod. produttore
185170
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Premere-tirare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Diametro del fungo:
38 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13