EATON - EAO185167 C22-PVT45P-MPI-K11-P62


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Girare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081806522
Codice prodotto
EAO185167
Cod. produttore
185167
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Girare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Diametro del fungo:
45 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13