pagina iniziale

EATON - EAO185156 C22-PVT45P-K02-P65 P.EME.45 SB.ROT.2NC 3

EATON
copiacopia
EATON - EAO185156 C22-PVT45P-K02-P65 P.EME.45 SB.ROT.2NC 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Grado di protezione (NEMA) - 4X, 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081806416

Codice prodotto

EAO185156

Cod. produttore

185156

Produttore

EAO

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Tipo di montaggio:

Incasso

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Diametro della calotta:

45 mm

Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 3.5 mm, Descrizione: Sicuri contro le manomissioni secondo ISO 13850, EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Collegamentoa SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 30, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660