pagina iniziale

EATON - EAO185141 C22-L-R-24-P62 SPIA ROSSO 24V 1M SENZA C

EATON
copiacopia
EATON - EAO185141 C22-L-R-24-P62 SPIA ROSSO 24V 1M SENZA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081806232

Codice prodotto

EAO185141

Cod. produttore

185141

Produttore

EAO

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Rosso

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Piatto

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con estremità aperta, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 mm, Colore lente: Rossa, Colore LED: Rossa, Tensione nominale di impiego LED: 24 V AC/DC, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660