EATON - EAO184787 EMR6-T100-A-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Intervallo di misura resistenza - 0...0 Ohm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081788231
Codice prodotto
EAO184787
Cod. produttore
184787
Produttore
EAO
Numero di circuiti di misura:
1
Intervallo di misura resistenza:
0...0 Ohm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
85.6 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Campo di misura della temperatura:
0...100 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Corrente di commutazione nominale:
4 A