EATON - EAO184772 EMR6-R250-A-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di dispersione di rete - 10 µF
Soglia di impedenza 1 - 1...100 kOhm
Funzione - Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Indicazione del valore di isolamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081788088
Codice prodotto
EAO184772
Cod. produttore
184772
Produttore
EAO
Capacità di dispersione di rete:
10 µF
Soglia di impedenza 1:
1...100 kOhm
Funzione:
Per reti miste
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Indicazione del valore di isolamento:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Soglia di impedenza 2:
0...0 kOhm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V
Tensione misurabile:
0...250 V
Frequenza nominale di funzionamento:
15...60 Hz