pagina iniziale

EATON - EAO184767 EMR6-AWM820-J-1

EATON
copiacopia
EATON - EAO184767 EMR6-AWM820-J-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 530...820 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081788033

Codice prodotto

EAO184767

Cod. produttore

184767

Produttore

EAO

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

530...820 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Larghezza:

45 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

530...820 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

107 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

530...820 V

controllo di fasi, Assortimento: Relè di misura e controllo EMR, multifunzione, Alimentazione tramite circuito di misurazione, Ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Valori limite e asimmetria regolabile a 2-25% dal valore medio delle tensioni di fase, Reti trifase, Correzione automatica della sequenza fasi (disattivabile), Tensione di controllo per fase: UN= 530 - 820 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Sequenza fasi (disattivabile), mancanza di fase, sovratensione, sottotensione, asimmetria, sequenza fasi, Tensione di alimentazione: 530 - 820 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: facoltativa, Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto su guida IEC/EN 60715, Ampiezza: 45 mm, Conformità alle norme: IEC, UL, CSA, CCC, GL