EATON - EAO184763 EMR6-AW300-C-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 160...300 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015081787999
Codice prodotto
EAO184763
Cod. produttore
184763
Produttore
EAO
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
160...300 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
sì
Rilevamento sovratensione:
sì
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Larghezza:
22.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
160...300 V
Max. ritardo all'eccitazione:
30 s
Numero di contatti di scambio:
2
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Corrente di commutazione nominale:
4 A
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
85.6 mm
Profondità:
103.7 mm
Alimentatore esterno necessario:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
160...300 V
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
160...300 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
160...300 V