pagina iniziale

EATON - EAO183111 XNH00-XCS-R/L SUPPOR LATERALE CALOTTE NH

EATON
copiacopia
EATON - EAO183111 XNH00-XCS-R/L SUPPOR LATERALE CALOTTE NH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 11 mm

  • Larghezza - 10 mm

  • Colore della copertura - Grigio

  • Profondità - 164 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015081780389

Codice prodotto

EAO183111

Cod. produttore

183111

Produttore

EAO

Altezza:

11 mm

Larghezza:

10 mm

Colore della copertura:

Grigio

Profondità:

164 mm

Copertura, Accessori, Supporti copertura, 00, Laterale, Livello 32, 60 e 70 mm