EATON - EAO183032 XNH00-1-A160-BT S.FUS.160A NH00 1P MAN P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 1
Adatto per fusibili - NH00
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081779598
Codice prodotto
EAO183032
Cod. produttore
183032
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
1
Adatto per fusibili:
NH00
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Maniglia sul coperchio
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Ingresso cavi:
Altri
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
0 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
120 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
7 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no