pagina iniziale

EATON - EAO182951 M30C-FDRL-R PULS. LUM. 30MM ,ST., ROSSO

EATON
copiacopia
EATON - EAO182951 M30C-FDRL-R PULS. LUM. 30MM ,ST., ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081778782

Codice prodotto

EAO182951

Cod. produttore

182951

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Diametro del foro:

30.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X, 13

Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, permanente, capsula: Rossa, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: si, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: ? 36 mm, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile sul dispositivo, Conformita alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660