pagina iniziale

EATON - EAO1818001 K1AB MANOVRA DIRETTA

EATON
copiacopia
EATON - EAO1818001 K1AB MANOVRA DIRETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile - no

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

  • Con asse prolungato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426954144

Codice prodotto

EAO1818001

Cod. produttore

1818001

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, montaggio diretto a interruttore, Diametro albero: 6 x 6, utilizzo con: DCM40, DCM63, DMM40, DMM63, DMV40, DMV63, QSA40N0, QSA63N0, utilizzabile per: montaggio diretto, Angolo di manovra: 90 °