EATON - EAO181300 C22-DL-G-K10-24-P5 LUM CAVO 1M M12A 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081761685
Codice prodotto
EAO181300
Cod. produttore
181300
Produttore
EAO
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
12


