EATON - EAO181137 C22-L-B-24-P5 SPIA CAVO 1M M12A 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4015081760763
Codice prodotto
EAO181137
Cod. produttore
181137
Produttore
EAO
Colore della lente:
Blu
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri