pagina iniziale

EATON - EAO180719 XTMPN4FC-XMV-H550W600

EATON
copiacopia
EATON - EAO180719 XTMPN4FC-XMV-H550W600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 592 mm

  • Altezza - 540 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081758845

Codice prodotto

EAO180719

Cod. produttore

180719

Produttore

EAO

Larghezza:

592 mm

Altezza:

540 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

2000 mm

Numero di unità rack:

1

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri