EATON - EAO180470 M22-XZK-ESS ETICH. ARR. EM. 33X50 SIMBOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Arresto di emergenza
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo "Arresto di emergenza"
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
EAN
4015081886647
Codice prodotto
EAO180470
Cod. produttore
180470
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Arresto di emergenza
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo "Arresto di emergenza"
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
33 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
1 mm