pagina iniziale

EATON - EAO179981 M22-INC-SWD ENCODER SWD: ELEM FRONT

EATON
copiacopia
EATON - EAO179981 M22-INC-SWD ENCODER SWD: ELEM FRONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081750986

Codice prodotto

EAO179981

Cod. produttore

179981

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Elemento frontale, Descrizione: Elemento frontale encoder SWD, con funzione di azionamento, solo in collegamento con elemento funzionale M22-SWD-INC, Collegamento a SmartWire-DT: sì