EATON - EAO179498 BPZ-BB/T-30/5/2000 SBARRA 30X5 2M M6 FIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 379 A
Modello - Piatta
Larghezza - 30 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081745814
Codice prodotto
EAO179498
Cod. produttore
179498
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
379 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
30 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Sbarra; 379A; LuxLaxA=2000x30x5mm; +filettatura M6