EATON - EAO179294 M22-R-SWD-R POT SWD COMPLETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 0 Ohm
Potenza assorbita - 0 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4015081743803
Codice prodotto
EAO179294
Cod. produttore
179294
Produttore
EAO
Resistenza:
0 Ohm
Potenza assorbita:
0 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
M22-R-SWD-R POT SWD COMPLETO


