EATON - EAO179292 M22-R-SWD POT SWD: ELEMENTO FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 0 Ohm
Potenza assorbita - 0 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4015081743780
Codice prodotto
EAO179292
Cod. produttore
179292
Produttore
EAO
Resistenza:
0 Ohm
Potenza assorbita:
0 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Potenziometro, Sotto gamma: Interfacce RMQ SmartWire-DT, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Descrizione: Elemento frontale potenziometro SmartWire-DT, solo in collegamento con elemento funzionale M22-SWD-R, Funzione: per il collegamento a SmartWire-DT, Grado di protezione: IP65, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, utilizzo con: M22-SWD-R, Conformità alle norme: IEC/EN 60947