EATON - EAO178979 BS-12MB-GY COPRIFORO RUVIDO 12 UM GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Larghezza - 216 mm
Larghezza in numero di moduli - 12
Altezza - 52 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790681271
Codice prodotto
EAO178979
Cod. produttore
178979
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Larghezza:
216 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Altezza:
52 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Copertura spazi vuoti 12 unità modulari; grigia; a nervatura grossolana



