EATON - EAO178976 BS-6MF-WH COPRIFORO LISCIO 6 UM BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Larghezza - 108 mm
Larghezza in numero di moduli - 6
Altezza - 52 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081742936
Codice prodotto
EAO178976
Cod. produttore
178976
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Larghezza:
108 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Altezza:
52 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL:
9016
Copriforo modulare tipo/modello Eaton Group - 178976 - BS-6MF-WH COPRIFORO LISCIO 6 UM BIANCO