EATON - EAO178810 KLV-36HWP-F C.INC.CARTONG P.CIECA MET 36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 3 
- Larghezza in numero di moduli - 12 
- Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine 
- Colore - Bianco 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015081741397
Codice prodotto
EAO178810
Cod. produttore
178810
Produttore
EAO
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
360 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
590 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
100 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
88 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
75 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì


