pagina iniziale

EATON - EAO178570 M22-WJS2H JOY MET, 2 POS. INST. ORIZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO178570 M22-WJS2H JOY MET, 2 POS. INST. ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.5 mm

  • Lunghezza del joystick - 75 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081738991

Codice prodotto

EAO178570

Cod. produttore

178570

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

0 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Lunghezza del joystick:

75 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Joystick, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per direzione operativa, con albero in metallo, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: si, con collegamenti SWD-RMQ, Funzione: ad impulso, orizzontale, Conformita alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660