pagina iniziale

EATON - EAO178564 M22-WJS2V-2P JOY MET, 2 POS. INST VERT,

EATON
copiacopia
EATON - EAO178564 M22-WJS2V-2P JOY MET, 2 POS. INST VERT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 0 A

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.5 mm

  • Lunghezza del joystick - 75 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081738939

Codice prodotto

EAO178564

Cod. produttore

178564

Produttore

EAO

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

0 A

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22.5 mm

Lunghezza del joystick:

75 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con 2 punti di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Funzione: ad impulso, verticale, Note: Questi joystick sono combinati con il contatto normalmente aperto M22-K10 e il contatto NA anticipato M22-K10P., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660