pagina iniziale

EATON - EAO178400 BPZ-KB-6/400 RIPARTITORE 400A 1P 6 OUT

EATON
copiacopia
EATON - EAO178400 BPZ-KB-6/400 RIPARTITORE 400A 1P 6 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 10...240 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 6...185 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081737031

Codice prodotto

EAO178400

Cod. produttore

178400

Produttore

EAO

Massima corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

10...240 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

6...185 mm²

Numero di morsetti per polo:

7

Larghezza:

44.4 mm

Altezza:

103 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

50.2 mm

Con barra di neutro:

no

Blocco di morsetti a 1 polo; 400A; 6 morsetti derivazione