pagina iniziale

EATON - EAO178398 BPZ-KB-2/8/125 RIPARTITORE 125A 1P 8 OUT

EATON
copiacopia
EATON - EAO178398 BPZ-KB-2/8/125 RIPARTITORE 125A 1P 8 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 125 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 1.5...35 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 1.5...25 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081737017

Codice prodotto

EAO178398

Cod. produttore

178398

Produttore

EAO

Massima corrente nominale:

125 A

Numero di poli:

1

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

1.5...35 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

1.5...25 mm²

Numero di morsetti per polo:

10

Larghezza:

27 mm

Altezza:

91 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

51.2 mm

Con barra di neutro:

no