EATON - EAO177327 BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MV PAN. NZM3 XDV V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 520 mm
Altezza - 399 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081717873
Codice prodotto
EAO177327
Cod. produttore
177327
Produttore
EAO
Larghezza:
520 mm
Altezza:
399 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
400 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra frontale NZM3-XDV simmetrica; verticale AxL=400x600mm