EATON - EAO177322 XBBB085-2 TRAVERSA ORIZ 850L PER SBARRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 810 mm
Altezza - 49.5 mm
Profondità - 49 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081717828
Codice prodotto
EAO177322
Cod. produttore
177322
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
810 mm
Altezza:
49.5 mm
Profondità:
49 mm
Guida di montaggio con fissaggio laterale per A=850mm


