EATON - EAO177321 XBBB065-2 TRAVERSA ORIZ 650L PER SBARRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio
Larghezza - 610 mm
Altezza - 49.5 mm
Profondità - 49 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081717811
Codice prodotto
EAO177321
Cod. produttore
177321
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi / Set di fissaggio
Larghezza:
610 mm
Altezza:
49.5 mm
Profondità:
49 mm
Guida di montaggio con fissaggio laterale per A=650mm