pagina iniziale

EATON - EAO177319 XBBB065 STAFFA CAVI / SBARRE 650L

EATON
copiacopia
EATON - EAO177319 XBBB065 STAFFA CAVI / SBARRE 650L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi / Set di fissaggio

  • Larghezza - 541 mm

  • Altezza - 48 mm

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081717798

Codice prodotto

EAO177319

Cod. produttore

177319

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi / Set di fissaggio

Larghezza:

541 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

15 mm

Guida di montaggio per sistema a sbarre per A=650mm