EATON - EAO177272 XTPFSSZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 1551 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4015081717255
Codice prodotto
EAO177272
Cod. produttore
177272
Produttore
EAO
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1551 mm
Colore:
Acciaio Inox
Larghezza:
15 mm
Dimensione modulare (Passo):
12.5 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Numero RAL:
0
Numero di unità rack:
0
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


