EATON - EAO177075 MINI-6-ST CALOTTA PARETE 6 MOD PORTA TRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081715183
Codice prodotto
EAO177075
Cod. produttore
177075
Produttore
EAO
Quadro di distribuzione compatto mini di plastica, con porta trasparente, per l?installazione di dispositivi di commutazione e di protezione, in conformita agli standard sulle dimensioni DIN 43 880, con una profondita di installazione di 70 mm e una corrente fino a 63 A, 400 V /50 Hz, Grado di protezione IP30 fino a IEC/EN 62208, approvato per quadri di distribuzione di servizio in conformita alle norme IEC/EN 61439-3, per montaggio a vista, parte superiore con apertura dispositivo da 46 mm, sigillabile di serie, base e coperchio bianchi con chiusura a vite, pre-forato per ingressi cavi a passo metrico sulla parte superiore 2x M20, inferiore 2x M20, bilaterale 2x M20 e posteriore 4x M20, classe di isolamento II, 6 unita passo.







