pagina iniziale

EATON - EAO174607 DX-EMC34-025-FS3-L FILT 3 PH 520 V 25 A

EATON
copiacopia
EATON - EAO174607 DX-EMC34-025-FS3-L FILT 3 PH 520 V 25 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081710621

Codice prodotto

EAO174607

Cod. produttore

174607

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Filtro soppressore radiodisturbi, Descrizione: trifase, a basse correnti di fuga, Tensione di rete (50/60Hz): ULN= max. 520 + 10% V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 25 A, utilizzo con: DC1, DA1, Grado di protezione: IP00, IP20 nello stato collegato, Tipo di collegamento: Morsetto di collegamento, spinotto PE, cavi preconfezionati, Peso: mm 3,5 kg, Note: Filtro installato nella base; filtro annesso, Conformità alle norme: EN 50 178, IEC 61 800-3, EN 61 800-3 incl. A11