EATON - EAO174398 BPZ-FP/S-NZM4-600-MV-XVTL P.NZM4 V 600L6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 520 mm
Altezza - 599 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708604
Codice prodotto
EAO174398
Cod. produttore
174398
Produttore
EAO
Larghezza:
520 mm
Altezza:
599 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
600 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello frontale per armadi tipo/modello Eaton Group - 174398 - BPZ-FP S-NZM4-600-MV-XVTL P.NZM4 V 600L6


