EATON - EAO174392 BPZ-FP/S-NZM2-600-MV PAN.NZM2 VERT 600L3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 520 mm
Altezza - 299 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708543
Codice prodotto
EAO174392
Cod. produttore
174392
Produttore
EAO
Larghezza:
520 mm
Altezza:
299 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
300 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello frontale NZM2 simmetrico, verticale AxL=300x600mm