EATON - EAO174377 BPZ-FP/S-NZM2-800-MH PAN. NZM2 O 800L 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 720 mm
Altezza - 199 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708390
Codice prodotto
EAO174377
Cod. produttore
174377
Produttore
EAO
Larghezza:
720 mm
Altezza:
199 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
200 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello frontale NZM2 simmetrico, orizzontale AxL=200x800mm


