EATON - EAO174369 BPM-O-1000/15-F STR.ARMADIO XEB 1000L 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 9
Larghezza in numero di moduli - 46
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4015081708314
Codice prodotto
EAO174369
Cod. produttore
174369
Produttore
EAO
Numero di righe:
9
Larghezza in numero di moduli:
46
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
1560 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
270 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
1000 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
270 mm
Altezza di incasso:
1560 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
265 mm
Guida DIN:
no
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Tipo di porta:
Doppio