EATON - EAO174367 BPM-F-800/17-F STRUT.ARMADIO XEB 800L 17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1760 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708291
Codice prodotto
EAO174367
Cod. produttore
174367
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1760 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
320 mm
Larghezza in numero di moduli:
35
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
385
Colore:
Grigio
Numero di righe:
11
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri



