EATON - EAO174364 BPM-O-800/10-F STRUT.QUADRO XEB 800L 106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1060 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 270 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708260
Codice prodotto
EAO174364
Cod. produttore
174364
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1060 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
270 mm
Larghezza in numero di moduli:
35
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
210
Colore:
Grigio
Numero di righe:
6
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri



