EATON - EAO174362 BPM-F-600/17-F STRUT.ARMADIO XEB 600L 17


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento 
- Altezza - 1760 mm 
- Larghezza - 600 mm 
- Profondità - 320 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015081708246
Codice prodotto
EAO174362
Cod. produttore
174362
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1760 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
320 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
264
Colore:
Grigio
Numero di righe:
11
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri



