EATON - EAO174360 BPM-O-600/12-F STRUT.QUADRO XEB 600L 126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1260 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 270 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081708222
Codice prodotto
EAO174360
Cod. produttore
174360
Produttore
EAO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1260 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
270 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
168
Colore:
Grigio
Numero di righe:
7
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri



