pagina iniziale

EATON - EAO174356 BPZ-ICD-400/15 VANO CAVI INT XEB 400L 15

EATON
copiacopia
EATON - EAO174356 BPZ-ICD-400/15 VANO CAVI INT XEB 400L 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 394.2 mm

  • Altezza - 1449 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708185

Codice prodotto

EAO174356

Cod. produttore

174356

Produttore

EAO

Modello:

Altri

Larghezza:

394.2 mm

Altezza:

1449 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per altezza scatola:

1450 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità:

68 mm

Carico max.:

0 kg

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Kit per scatola di cablaggio interna come kit completo, BPZ-ICD-.. Altezza 1450 mm, larghezza 400 mm, per custodia IP54 Profi+, 400 mm BPZ-ICD-400... scatola di cablaggio per larghezza custodie 1000 mm / altezza 15 o superiore, grigio, RAL 7035, kit composto da sezione di montaggio per configurazione divisa, guida DIN posteriore, supporto piastra frontale anteriore, porta in lamiera di acciaio incluso telaio, involucro in plastica trasparente