pagina iniziale

EATON - EAO174346 BPZ-DMS-800/15-P PORTA CIECA XEB 800L 15

EATON
copiacopia
EATON - EAO174346 BPZ-DMS-800/15-P PORTA CIECA XEB 800L 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708086

Codice prodotto

EAO174346

Cod. produttore

174346

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

766 mm

Altezza:

1527 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

18 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta in lamiera di acciaio con maniglietta prolungata IP54 AxL=1530x770mm