EATON - EAO174322 XVTL-MP/PH-8/3 SEGREGAZIONE ORIZZONT 800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 50 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081707843
Codice prodotto
EAO174322
Cod. produttore
174322
Produttore
EAO
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
50 mm
Colore:
Acciaio Inox
Larghezza:
833.6 mm
Dimensione modulare (Passo):
12.5 mm
Tipo di superficie:
Zincato
Numero RAL:
0
Numero di unità rack:
0
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì