EATON - EAO174315 XVTL-ICD-16 VANO CAVI INT XEL 200L 1600H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Larghezza - 194.2 mm
Numero di unità rack - 0
Adatto a montaggio in rack 19" - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081707775
Codice prodotto
EAO174315
Cod. produttore
174315
Produttore
EAO
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Larghezza:
194.2 mm
Numero di unità rack:
0
Adatto a montaggio in rack 19":
no
XVTL-ICD-16 VANO CAVI INT XEL 200L 1600H