pagina iniziale

EATON - EAO174312 XLSPH1654 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400

EATON
copiacopia
EATON - EAO174312 XLSPH1654 ZOCCOLO H100 APR. XEL 600L 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 505 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707744

Codice prodotto

EAO174312

Cod. produttore

174312

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

505 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

230 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Carico max.:

1500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo 100 mm, XVTL-SO, XAP • Altezza zoccolo 100 mm, impilabile per altezze maggiori • Apribile su tutti i 4 lati • Verniciato RAL7035